Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO E512LM supapă manuală 1/4 in | AB9XMC 2G541

ARO E512LM supapă manuală 1/4 in

În stoc
Articol: AB9XMC Model: E512LMCrucea Ref: 2G541
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
€396.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / Manual
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Poziția centralăOperații Închise
CFM26
Coeficientul de volum0.7
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală3.875 "
Lungime totală5.187 "
Lățimea totală1.75 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-10 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiActuator / ReturCFMTemp. GamăCoeficientul de volumPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăPreț
ARO M513LR robinet manual 3/8 in | AE2TTZ 4ZJ91 M513LR3 / 8 "Manetă rotativă / manuală4.315 de grade până la 122 de grade F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€345.10
ARO M514LR supapă manuală 1/2 in | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Manetă rotativă / manuală4.315 de grade până la 122 de grade F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€369.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO E512LM supapă manuală 1/4 in
€396.92 /unitate