Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO M513LR robinet manual 3/8 in | AE2TTZ 4ZJ91

ARO M513LR robinet manual 3/8 in

În stoc
Articol: AE2TTZ Model: M513LRCrucea Ref: 4ZJ91
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
€345.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturManetă rotativă / manuală
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Material corpAluminiu
Poziția centralăOperații Închise
CFM4.3
Coeficientul de volum2.0
ConexiuneNPT
Presiune maximă140 psi
Inălțime totală4 9 / 32 "
Lungime totală3"
Lățimea totală3"
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă15 de grade până la 122 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481809050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiActuator / ReturCFMTemp. GamăCoeficientul de volumPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăPreț
ARO E512LM supapă manuală 1/4 in | AB9XMC 2G541 E512LM1 / 4 "Pârghie / Manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi3.875 "5.187 "€396.92
ARO M514LR supapă manuală 1/2 in | AE2TUA 4ZJ92 M514LR1 / 2 "Manetă rotativă / manuală4.315 de grade până la 122 de grade F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€369.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO M513LR robinet manual 3/8 in
€345.10 /unitate