Instrumente de sertizare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Instrument de prindere cu bandă Capacitate de 3/16 - 3/4 inch
Cod produs: AC2NRQ
Model: GRC003
€468.88 /unitate
Adauga in cos
Instrument de legare a cablului din oțel inoxidabil
Cod produs: AF9QCG
Model: PBTMT
€3,881.39 /unitate
Adauga in cos
Set matriță de sertizare
Cod produs: BM6UEE
Model: 74821441
€962.38 /unitate
Vezi detalii
Unealtă de sertizare mor de 1/2 in
Cod produs: AB6DXY
Model: 80C-A08
€642.25 /unitate
Adauga in cos
Codul modulului matriței 4-53 48 1/4 inch Cap
Cod produs: AE8AWU
Model: 6CEC8
€4.61 /unitate
Adauga in cos
Crimper izolat Rg59/62/71/223 10 inch lungime
Cod produs: AA2MWM
Model: 97 52 10
€556.83 /unitate
Adauga in cos
matriță portabilă de sertizare
Cod produs: BM6TYZ
Model: 74821316
€194.97 /unitate
Vezi detalii
Filă de sertizare de înlocuire
Cod produs: BM6UDY
Model: 74821421
€882.18 /unitate
Vezi detalii
Type U Crimping Die, 3/0 AWG Stranded Wire Size, Stainless Steel
Cod produs: CF4CHB
Model: U167 / U568
Vezi detalii
Tip W Matriță de sertizare 8 Sol - 1/0 Awg
Cod produs: AB6XJD
Model: WC
€178.97 /unitate
Adauga in cos
Matrice de sertizare superioară și inferioară, 350 kcmil, matrițe în stil U
Cod produs: CT3JQG
Model: 49-16-U350C
€348.39 /unitate
Adauga in cos
Matrice de sertizare superioară și inferioară, matrițe stil W, 2 dimensiune
Cod produs: CT3JHB
Model: 49-16-W165
€239.98 /unitate
Adauga in cos
12...3738

Instrumente de sertizare

Instrumente de sertizare de Raptor Supplies îndoiți, tăiați și dezlipiți cablurile închise în cel mai scurt timp. Un instrument de sertizare permite unui specialist în instalarea cablurilor să taie și să decupeze eficient cablurile electrice. Crimper furtun de la Raptor Supplies matrițe de alamă și bare de aluminiu pentru o potrivire strânsă a furtunului, pentru utilizare în instalații de curent alternativ și de refrigerare. În timp ce un instrument de tensionare a legăturii are puterea de 8-22 Kg, rezistența la legarea cablurilor pentru a menține cablurile strânse. Raptor Supplies deține un stoc vast de instrumente de sertizare care sunt foarte eficiente.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?