Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PBTMT Instrument pentru prindere cabluri din oțel inoxidabil | AF9QCG 30PR86

PANDUIT Instrument pentru prindere cabluri PBTMT din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF9QCG Model: PBTMTCrucea Ref: 30PR86

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,881.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPistol de prindere prin cablu fără fir
Construcţie12-volți, fără prindere moale
Evaluarea taxeiStandard Duty
Tip mânerPrindere moale
MaterialOţel inoxidabil
MecanismBlocarea tensiunii
Lungime totală10.875 "
Cod instrumentH

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.465
Înălțimea navei (cm)17.56
Lungimea navei (cm)36.72
Lățimea navei (cm)36.72
Codul HS8467290090

Detalii produs:

    • Tensiune reglabilă (Da)
    • Material de legătură (oțel inoxidabil)
    • Rezistența la tracțiune a cablului (250 lb)
    • Lățimea legăturii (0.310 "până la 0.630")
    • Tăie cravate (Da)
    • Caracteristici speciale: 12V, oprire automată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Instrument pentru prindere cabluri PBTMT din oțel inoxidabil
€3,881.39 /unitate