PANDUIT

Filtru

Electrical

Siguranţă

Instrumente de testare

Scule de mână

Manipularea materialului

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

pompe

Pneumatică

Motoare

HVAC și refrigerare

Sudare

Elemente de fixare

Electrical Filtru

Managementul firelorVezi tot

  • Cable Clips

    Include cleme de cablu colorate natural, suporturi de montare pentru prindere de cablu și cleme de cablu de tip cu intrare laterală, cu o bandă de spumă adezivă de cauciuc cu două spate, care oferă un contact conformabil pe suprafețe neuniforme.

  • Suporturi de cablu

    Include cârlige J cu stil de montare pe perete / tavan / sârmă / tijă filetată; utilizat pentru dirijarea cablurilor în orice infrastructură fizică. Conceput pentru a asigura controlul razei de curbură orizontală și verticală care previne degradarea performanței cablului

  • Legaturi de cablu

    Legături de cablu rezistente concepute pentru a rezista la practicile de instalare dificile și pentru a oferi o etanșeitate superioară a fasciculului, o rezistență excelentă la tracțiune și flexibilitate. De asemenea, sunt disponibile coliere de cablu miniaturale, intermediare și detectabile

  • Bordură de bucșă

    Unitățile de tip fante/solid construite din polietilenă împiedică sârmele/cablurile să se freacă de marginile ascuțite (drepte sau neregulate) în decupajele și pereții panoului. Prezintă o căptușeală adezivă care asigură o potrivire sigură și oferă un finisaj neted

  • Cârlige și bucle de cablu

    Îmbinați cablurile / firele; prezintă cârlige și bucle la același capăt, permițând utilizatorului să securizeze cu ușurință o gamă mai mare de diametre de pachet (de la mic la mare), prevenind în același timp supratensionarea cablurilor de cupru și fibră de înaltă performanță

  • Plăcuțe de marcare a mașinii de indentare

    Include plăci de marcare, etichete de relief și benzi pentru utilizare cu mașini de indentare în aplicații de producție. Dispune de construcție din oțel inoxidabil 304 pentru a rezista la condiții dure și pentru a oferi o identificare permanentă țevilor și conductelor cu fante groase ridicate

  • Mașini de indentat

    Folosit pentru ștampilarea permanentă a informațiilor pe plăcuțele de marcare compatibile în scopuri de identificare. Dispune de un index automat de masă pentru a împinge materialul înainte pentru o eficiență maximă. Instrumente manuale de gofrare separate pentru a imprima caractere de 3/16 inch pe benzi din inox/aluminiu, de asemenea disponibile

  • Tuburi termocontractabile

    Oferă rezistență la abraziune și protecție a mediului conductoarelor, îmbinărilor și terminalelor firelor pline și solide. Caracteristică construcție din poliolefină, încălzită suplimentar pentru a se contracta, pentru a oferi o potrivire perfectă peste componentele electrice și pentru a preveni pătrunderea prafului și a contaminanților

  • Sârmă și cablu de protecție

    Folosit pentru gruparea, izolarea și codarea culorilor fire și cabluri. Modelele selectate (tuburi ondulate de țesut) oferă rezistență la zdrobire și impact, precum și împiedică captarea căldurii și umidității excesive

  • Instrumente de gestionare a firelor

    Maximizați gestionarea cablurilor sau firelor în timpul serviciilor de instalare sau întreținere. Furnizați o deschidere de 180 de grade pentru o acomodare ușoară a diametrelor maxime ale pachetului și organizarea sculelor pentru un aspect curat

  • Conductă de cablare

    Folosit pentru a organiza și proteja firele din carcasele electrice pentru o gestionare sigură și eficientă a cablurilor. Constructie termoplastica fara plumb pentru a facilita instalarea rapida si indepartarea nervurilor cu rezistenta la socuri. Disponibil în opțiuni de lungime de 1.64 și 6 inci

  • Accesorii pentru conducte de cablare

    Include instalarea nituri, instrumente de tăiere și crestare pentru utilizarea cu canale de sârmă. Facilitează tăierea canalelor de cablare cu degete largi și îndepărtarea niturilor de nailon. Dispune de construcție rezistentă, cu mânere deschise cu arc pentru a reduce efortul manual

Date și comunicareVezi tot

Sârmă și cabluVezi tot

  • Accesorii de legare și legare la pământ

    Seturi de piulițe de fixare conforme cu RoHS concepute pentru a ajuta la crearea conexiunii electrice între echipamente și șinele de montare. Conține 8 bucăți de piulițe și șuruburi de colivie cu oțel bogat în carbon. Sunt disponibile, de asemenea, kituri de bare, kituri de împământare pentru dulap și conectori transversali

Despre PANDUIT

Panduit oferă soluții inovatoare de infrastructură de rețea și cablare electrică pentru industria de producție, asistență medicală, transport, energie și telecomunicații. Catalogul Panduit include dulapuri, rafturi, instrumente de gestionare a firelor, etichete și semne. Legăturile de cablu detectabile ale mărcii au pană de blocare dintr-o singură bucată pentru performanță constantă, forță redusă a firului și rezistență mare la tracțiune în buclă. Aceste legături de cablu Panduit sunt fabricate din nailon și au o rezistență maximă la tracțiune de 50 lb (23 kg). Dispozitivele de îndepărtare a sârmei mărcii sunt prevăzute cu oțel tratat termic pentru durabilitate și mânere de plastic amortizate pentru aderență și confort. Aceste dispozitive de stripare sunt ideale pentru sertizarea terminalelor izolate și neizolate de 22 - 10 AWG și pentru tăierea șuruburilor de până la #10. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse Panduit, precum și cleme de cablu, etichete de calibrare și inspecție, pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă