PANDUIT Conectori Splice

Filtru

PANDUIT -

Conector de îmbinare poliolefină

StilModelBaril în interiorul Dia.Tip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ABS14-M0.096 "Neizolat302 grade F2000V0.62 "brazate€487.281000
ABS14-C0.096 "Neizolat302 grade F2000V0.62 "brazate€127.64100
BBSN14-C0.15 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate€222.27100
BBSN14-M0.15 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate€842.641000
CBSH14-Q0.19 "Reducere de căldură230 grade F600V1.45 "Seamless€143.4725
PANDUIT -

Conector de îmbinare din vinil

StilModelBaril în interiorul Dia.Tip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăGama de sârmăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
ABS18-C0.076 "Neizolat302 grade F2000V0.62 "brazate22-18 AWG€122.65100
BBSN18-C0.13 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate22-18 AWG€230.85100
BBSN18-M0.13 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate22-18 AWG€819.081000
ABS10-D0.14 "Neizolat302 grade F2000V0.63 "brazate12-10 AWG€384.74500
ABS10-L0.14 "Neizolat302 grade F2000V0.63 "brazate12-10 AWG€81.2350
CBSH18-Q0.17 "Reducere de căldură230 grade F600V1.45 "Seamless22-18 AWG€134.5325
DBSN10-D0.21 "Nailon221 grade F600V1.14 "brazate12-10 AWG€605.01500
DBSN10-L0.21 "Nailon221 grade F600V1.14 "brazate12-10 AWG€159.5750
EBSH10-E0.24 "Reducere de căldură230 grade F600V1.64 "Seamless12-10 AWG€117.8520

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?