Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT BS10-D Conector cap la cap 12 la 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BS10-D 12 până la 10 AWG PK500

În stoc
Articol: AH8XUX Model: BS10-DCrucea Ref: 39AY13
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
€349.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector splice
Baril în interiorul Dia.0.14 "
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.302 grade F
Max. Voltaj2000V
Lungime totală0.63 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Tip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT BS10-L Conector cap la cap de la 2 la 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "Neizolat302 grade F2000V0.63 "brazate12-10 AWG50€72.64
PANDUIT BS18-C Conector cap la cap de la 22 la 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "Neizolat302 grade F2000V0.62 "brazate22-18 AWG100€110.58
PANDUIT BSH10-E Conector cap la cap de la 12 la 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Reducere de căldură230 grade F600V1.64 "Seamless12-10 AWG20€107.07
PANDUIT BSH18-Q Conector cap la cap de la 22 la 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Reducere de căldură230 grade F600V1.45 "Seamless22-18 AWG25€120.30
PANDUIT BSN10-D Conector cap la cap galben 1.140 inch PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "Nailon221 grade F600V1.14 "brazate12-10 AWG500€595.86
PANDUIT BSN10-L Conector cap la cap galben 1.140 inch PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Nailon221 grade F600V1.14 "brazate12-10 AWG50€149.52
PANDUIT BSN18-C conector cap la cap roșu 1.150 inchi PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "Nailon221 grade F600V1.15 "brazate22-18 AWG100€218.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT Conector de îmbinare cap la cap BS10-D 12 până la 10 AWG PK500
€349.54 /ambalaj