Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24212.021.0250 Suruburi rotunde 12-24 X 2 1/2 L, 100BUC | AB2PEY 1NA46

APPROVED VENDOR U24212.021.0250 Șurub mecanic rotund 12-24 X 2 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2PEY Model: U24212.021.0250Ref. cruce: 1NA46 / 126V69

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€184.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.382 "
Inaltimea capului0.139 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet12-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0517
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeRockwell HardnessDimensiune de filetPreț
VINDATOR APROBAT 577438-PG Suruburi rotunde 10-32 x 1 1/4 L - Pachet De 100 | AB9QUF 2EU76 577438-PG#20.359 "0.137 "1.25 "-10-32€12.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24212.021.0250 Șurub mecanic rotund 12-24 X 2 1/2 L, 100 buc.
€184.26 /ambalaj