Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5952 Bandă VHB 3/4 inch x 45 picioare negru | AB4HQV 1YBZ5

3M 5952 Bandă VHB 3/4 inch x 45 picioare neagră

În stoc
Articol: AB4HQV Model: 5952Ref încrucișat: 1YBZ5
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
€171.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă VHB pe două fețe
Puterea de aderență320 oz / in.
AdezivAcril modificat
Lungime45ft
Culoare linerRoșu (tipărit)
MaterialSpumă conformă
Temp de performanță-60 grade până la 250 grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiNegru
Forța de tracțiune90 lb./in.
Grosime45mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
Bandă Vhb dublă 3M 4910 12 inch x 1 yd transparentă | AA6VNJ 15C302 4910100 lb./in.240 oz / in.Acrilic de uz general40mil.12 "clar1 de ani.Spumă solidă€212.85
Bandă VHB dublă 3M 4910 1/2 inch x 5 yard transparentă | AA6VNK 15C303 4910100 lb./in.240 oz / in.Acrilic de uz general40mil.1 / 2 "clar5 de ani.Spumă solidă€48.55
Bandă Vhb cu două fețe 3M 4910 12 inch x 5 yd transparentă | AA6VNL 15C304 4910100 lb./in.240 oz / in.Acrilic de uz general40mil.12 "clar5 de ani.Spumă solidă€783.34
Bandă Vhb dublă 3M 4910 1 inch x 5 yd transparentă | AA6VNM 15C305 4910100 lb./in.240 oz / in.Acrilic de uz general40mil.1"clar5 de ani.Spumă solidă€116.41
Bandă Vhb dublă 3M 4910 2 inch x 5 yd transparentă | AA6VNN 15C306 4910100 lb./in.240 oz / in.Acrilic de uz general40mil.2"clar5 de ani.Spumă solidă€160.45
Bandă VHB dublă 3M 4910 3/4 inch x 5 yard transparentă | AA6VNP 15C307 4910100 lb./in.240 oz / in.Acrilic de uz general40mil.3 / 4 "clar5 de ani.Spumă solidă€76.18
Bandă Vhb dublă 3M 4910 6 inch x 1 yd transparentă | AA6VNQ 15C308 4910100 lb./in.240 oz / in.Acrilic de uz general40mil.6"clar1 de ani.Spumă solidă€103.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5952 Bandă VHB 3/4 inch x 45 picioare neagră
€171.25 /unitate