VESTIL Seria APTS Cutii portabile de scule cu placa de rulare din aluminiu


Filtru
Capacitate: 2500 lbs. , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poli pe oțel , Tip rotiță: Rigid, pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Înălțimea buzunarului furcii: 2 1 / 2 " , Lățimea buzunarului furcii: 7 1 / 2 " , Material mâner: Oţel , Lungime: 25.88 " , Număr de rotile: 4 , Număr de rafturi: 1 , Catena lacat Max. Dia.: 7 / 16 " , Rezistent la rugină: Da , Materialul carcasei cutiei de scule: Aluminiu , Tip: Cufere , Lungimea utilizabilă: 24 "
StilModelGrosimea plăcii de rulare cu diamantCentrul de buzunar al furciiÎnălţimeÎnălțime utilăLăţimePreț (ex. TVA)
A
APTS-3648-CF
0.08 "24 "44.75 "36 "49.25 "€1,883.14
B
APTS-2448-CF
0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,612.84
C
APTS-3648-F
0.08 "24 "40.06 "36 "49.25 "€1,713.42
D
APTS-3648-C
0.08 "-44.69 "36 "49.25 "€2,036.29
E
APTS-2448-F
0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,575.18
F
APTS-2448-C
0.08 "-32.69 "24 "49.25 "€1,446.41
G
APTS-2448
0.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,224.62
H
APTS-3648
0.08 "-37.06 "36 "49.25 "€1,494.99
I
APTS-2436-C
0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,299.12
J
APTS-2436-F
0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,467.52
K
APTS-2436
0.08 "-25.06 "24 "37.25 "€1,303.83
L
APTS-3060-CF
1 / 8 "24 "38.75 "30 "61.25 "€1,964.40
M
APTS-2460-F
1 / 8 "24 "28.06 "24 "61.25 "€1,671.82
N
APTS-3660
1 / 8 "-37.06 "36 "61.25 "€1,618.59
O
APTS-3060-F
1 / 8 "24 "34.06 "30 "61.25 "€1,798.13
P
APTS-3660-F
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€2,167.44
Q
APTS-2460-C
1 / 8 "-32.75 "24 "61.25 "€1,673.57
R
APTS-3060-C
1 / 8 "-38.75 "30 "61.25 "€1,800.02
S
APTS-3060
1 / 8 "-31.06 "30 "61.25 "€1,641.25
T
APTS-3660-CF
1 / 8 "24 "40.06 "36 "61.25 "€2,071.89
U
APTS-3660-C
1 / 8 "-44.75 "36 "61.25 "€1,945.44
V
APTS-2460
1 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "€1,532.32
W
APTS-2460-CF
1 / 8 "24 "32.75 "24 "61.25 "€1,839.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?