VESTIL APTS-2448-C Cutie de scule din aluminiu, cu rotă, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWN

VESTIL APTS-2448-C Cutie de scule din aluminiu, cu rotă, dimensiune 24 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7LWN Model: APTS-2448-C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,446.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Capacitate2500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorRigid, pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Grosimea plăcii de rulare cu diamant0.08 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime32.69 "
Lungime25.88 "
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft1
Numărul de role4
Numărul de rafturi1
Numărul tăvilor1
Inălțime totală32.6875 "
Lungime totală25.88 "
Lățimea totală49.25 "
Șurub cu lacăt Max. Dia.7 / 16 "
Rezistent la rupereDa
Materialul carcasei cutiei de sculeAluminiu
TipCufere
Înălțime utilă24 "
Lungime utilizabilă24 "
Lățime utilizabilă48 "
RoţiDa
Lăţime49.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 41.85
Înălțimea navei (cm)81.12
Lungimea navei (cm)64.93
Lățimea navei (cm)134.62
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimea plăcii de rulare cu diamantCentrul de buzunar al furciiÎnălţimeÎnălțime utilăLăţimePreț
VESTIL APTS-2436 Cutie de scule portabilă din aluminiu, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWF 39UV98 APTS-24360.08 "-25.06 "24 "37.25 "€1,303.84
VESTIL APTS-2436-C Cutie de scule portabilă din aluminiu, cu roată, 2500 lb. Capacitate, argint | AG7LWG APTS-2436-C0.08 "-32.69 "24 "37.25 "€1,299.12
VESTIL APTS-2436-F Cutie de scule din aluminiu, buzunare pentru furci, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7LWJ 39UW11 APTS-2436-F0.08 "12 "28.06 "24 "37.25 "€1,467.52
VESTIL APTS-2448 Cutie de scule portabilă din aluminiu, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWM APTS-24480.08 "-25.06 "24 "49.25 "€1,224.63
VESTIL APTS-2448-CF Cutie de scule din aluminiu, cu rotile/furca, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWP APTS-2448-CF0.08 "24 "32.69 "24 "49.25 "€1,612.85
VESTIL APTS-2448-F Cutie de scule din aluminiu, buzunare pentru furci, dimensiune 24 inch x 48 inch | AG7LWT 39UW03 APTS-2448-F0.08 "24 "28.06 "24 "49.25 "€1,575.18
VESTIL APTS-2460 Cutie de scule portabilă din aluminiu, dimensiune 24 inch x 60 inch | AG7LWW 39UW12 APTS-24601 / 8 "-25.06 "24 "61.25 "€1,532.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL APTS-2448-C Cutie de scule din aluminiu, cu rotă, dimensiune 24 inch x 48 inch
€1,446.41 /unitate