Accesorii suflante de transmisie cu curea

Filtru

PLASTEC -

Hote de vreme

StilModelAdâncimeÎnălţimeMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
AWH314.87 "21.65 "Polipropilena mov15.74 "€2,308.64
BWH419.88 "28.14 "Polipropilenă gri23.09 "€5,974.18
DAYTON -

Intrare / ieșire Apărătoare

StilModelÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A5TCN618-9/16 "€532.70
B5TCN720-11/16 "€528.73
C5TCN824-3/4 "€368.33
C5TCN930-1/2 "€634.61
DAYTON -

Protecții de ieșire cu feronerie de montare

Apărătoarele de ieșire Dayton sunt utilizate pentru a preveni pătrunderea particulelor sau a obiectelor în orificiul de ieșire al motoarelor / pompelor de transmisie prin curea. Aceste apărătoare au cadre din oțel și au grile de protecție cu finisaj acoperit cu pulbere epoxidică de poliester pentru a oferi durabilitate. Sunt furnizate cu un hardware de montare pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în lățimi de 6.5 și 8 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A2RXR11"13.25 "9.62 "€327.92
B2RXR21"16.25 "11.75 "€358.57
A2RXR91"39.25 "28.5 "€803.54
C2RXR71"29 "21.25 "€561.85
D2RXT61"14.63 "10.5 "€396.76
E2RXR61"21.5 "15.88 "€455.20
F2RXP81"10.75 "6.5 "€183.76
G2RXP91"11.75 "8"€207.17
H2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "€399.16
A2RXR81"32.25 "23.38 "€684.43
A2RXR41"24 "17.38 "€520.98
I2RXT31"4"3.5 "€194.75
A2RXT41"5"4"€251.59
J2RXT51"7.5 "5.75 "€258.82
K2RXR51-1/2 "26.25 "19.25 "€515.84
L2RXP71-5/8 "8.25 "5.38 "€215.89
M2RXT13 / 4 "3"3"€207.14
N2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "€213.24
A2RXT23 / 4 "3.5 "3.5 "€169.12
DAYTON -

Protectie de admisie

Apărătoarele de admisie Dayton sunt potrivite pentru suflantele centrifuge rotunde în linie pentru a proteja personalul și echipamentul de contaminanți și de contactul accidental cu piesele suflantei. Aceste apărătoare de admisie OSHA sunt aplicabile pentru echipamentele în care instalațiile nu sunt conducte, oferind astfel siguranță suplimentară și prevenind riscul de deteriorare a suflantelor de conducte în linie din medii externe. Au o construcție din oțel cu finisaj placat cu zinc pentru rezistență și rezistență la coroziune și sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 9-1/2 și 20-3/16 inci.

StilModelÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A5RHW79-1/2 "€511.12
B5RHW810-13/16 "€511.38
C5RHW914-3/16 "€567.72
D5RHX016-3/16 "€602.38
E5RHX120-3/16 "€641.40
DAYTON -

Apărătoare de admisie cu hardware de montare

Apărătoarele de admisie Dayton sunt utilizate pentru a preveni uzura și deteriorarea suflantelor cu curea și le permite să funcționeze la temperaturi mai ridicate ale aerului. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere epoxidică de poliester. Aceste apărătoare de admisie sunt furnizate cu un hardware de montare pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 4 și 39 de inci. Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A2RXL71"10 "€209.57
B2RXP51"8"€186.87
A2RXN31"23-7/8 "€480.12
C2RXN11"16-1/2 "€329.31
D2RXL61"9"€159.65
E2RXL41"6"€116.09
A2RXL91"13-1/4 "€268.25
F2RXL81"14-1/2 "€353.20
G2RXP31"6"€150.52
H2RXP21"5"€120.92
I2RXL51"8"€154.87
A2RXP11"4"€94.92
J2RXP41-5/8 "7"€168.48
K2RXN62"21-1/2 "€503.50
A2RXN92"39 "€771.26
A2RXN82"32-1/4 "€812.10
A2RXN22"19-5/8 "€372.56
A2RXN72"29 "€679.30
A2RXN42-9/16 "26-3/8 "€539.10
L2RXN52-9/16 "12-7/8 "€241.20
APPROVED VENDOR -

Kit rulment autoaliniere

StilModelDiametruMax. HPPreț (ex. TVA)
A5VZU51"1€75.48
A5VZU43 / 4 "3/4€59.67
StilModelDiametruLungimeMax. HPPreț (ex. TVA)
A5VZU31"25 "1€76.17
A5VZU23 / 4 "20 "3/4€39.99
APPROVED VENDOR -

Capacul capacului din oțel

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A3PFZ72-3/4 "1 11 / 16 "2 13 / 16 "€13.71
B3PFZ83-1/16 "2.187 "3 1 / 16 "€16.41
DRI-EAZ -

Clemă pentru covor Utilizați cu AE6QUD Sahara Prox3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F349AE6QUF€108.75
DRI-EAZ -

Utilizarea canalului de extensie cu AE6QUC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F405AE6QUH€690.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?