Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protecția prizei DAYTON 2RXR2 include hardware de montare | AC3EMG

DAYTON Protecția prizei 2RXR2 Include hardware de montare

În stoc
Element: AC3EMG Model: 2RXR2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€372.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPază
Adâncime1"
finalizareaGri copt pe strat de pulbere epoxidice de poliester
Înălţime16.25 "
MaterialOţel
TipOutlet
Lăţime11.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Protecția prizei DAYTON 2RXP6 include hardware de montare | AC3EMB 2RXP63 / 4 "7.375 "4.25 "€221.73
Protecția prizei DAYTON 2RXP7 include hardware de montare | AC3EMC 2RXP71-5/8 "8.25 "5.38 "€220.05
DAYTON 2RXP8 Outlett Guard include hardware de montare | AC3EMD 2RXP81"10.75 "6.5 "€191.10
DAYTON 2RXP9 Outlett Guard include hardware de montare | AC3EME 2RXP91"11.75 "8"€215.44
Protecția prizei DAYTON 2RXR1 include hardware de montare | AC3EMF 2RXR11"13.25 "9.62 "€341.01
Protecția prizei DAYTON 2RXR3 include hardware de montare | AC3EMH 2RXR31"19 5 / 8 "14.25 "€415.09
Protecția prizei DAYTON 2RXR4 include hardware de montare | AC3EMJ 2RXR41"24 "17.38 "€541.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Protecția prizei 2RXR2 Include hardware de montare
€372.87 /unitate