Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Apărătoarea de admisie DAYTON 2RXL7 include hardware de montare | AC3ELH

DAYTON Protecția admisiei 2RXL7 include hardware de montare

În stoc
Element: AC3ELH Model: 2RXL7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€211.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPază
Adâncime1"
finalizareaGri copt pe strat de pulbere epoxidice de poliester
MaterialOţel
În afara Dia.10 "
TipAdmisie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.738
Înălțimea navei (cm)34.54
Lungimea navei (cm)34.04
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎn afara Dia.Preț
Protecția admisiei DAYTON 2RXL4 include hardware de montare | AC3ELE 2RXL41"6"€120.73
Apărătoarea de admisie DAYTON 2RXL5 include hardware de montare | AC3ELF 2RXL51"8"€161.04
Apărătoarea de admisie DAYTON 2RXL6 include hardware de montare | AC3ELG 2RXL61"9"€161.27
Protectie de admisie DAYTON 2RXL8 Include hardware de montare | AC3ELJ 2RXL81"14-1/2 "€367.28
Protecția admisiei DAYTON 2RXL9 include hardware de montare | AC3ELK 2RXL91"13-1/4 "€278.95
Apărătoarea de admisie DAYTON 2RXN1 include hardware de montare | AC3ELL 2RXN11"16-1/2 "€342.44
Apărătoarea de admisie DAYTON 2RXN2 include hardware de montare | AC3ELM 2RXN22"19-5/8 "€387.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Protecția admisiei 2RXL7 include hardware de montare
€211.71 /unitate