DAYTON Apărătoare de admisie cu hardware de montare


Filtru
Finish: Gri copt pe strat de pulbere epoxidice de poliester , Material: Oţel , Tip: Admisie
StilModelAdâncimeÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
2RXL5
1"8"€161.04
B
2RXP1
1"4"€98.72
B
2RXL9
1"13-1/4 "€278.95
C
2RXL4
1"6"€120.73
D
2RXL6
1"9"€161.27
B
2RXL7
1"10 "€211.71
E
2RXP5
1"8"€188.78
F
2RXN1
1"16-1/2 "€342.45
G
2RXL8
1"14-1/2 "€367.29
H
2RXP3
1"6"€156.54
I
2RXP2
1"5"€122.14
B
2RXN3
1"23-7/8 "€499.27
J
2RXP4
1-5/8 "7"€175.19
B
2RXN2
2"19-5/8 "€387.44
K
2RXN6
2"21-1/2 "€523.59
B
2RXN7
2"29 "€706.41
B
2RXN8
2"32-1/4 "€844.50
B
2RXN9
2"39 "€802.03
B
2RXN4
2-9/16 "26-3/8 "€560.62
L
2RXN5
2-9/16 "12-7/8 "€250.84

Apărătoare de admisie cu hardware de montare

Apărătoarele de admisie Dayton sunt utilizate pentru a preveni uzura și deteriorarea suflantelor cu curea și le permite să funcționeze la temperaturi mai ridicate ale aerului. Acestea au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere epoxidică de poliester. Aceste apărătoare de admisie sunt furnizate cu un hardware de montare pentru o instalare ușoară și sunt disponibile în diametre exterioare cuprinse între 4 și 39 de inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?