BUSSMANN Suporturi de siguranțe pentru seria de siguranțe BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK


Suporturile de siguranțe Bussmann sunt potrivite pentru integrarea sigură a siguranțelor în circuitele electrice, asigurând o cale robustă a curentului și permițând înlocuirea ușoară a siguranțelor în cazul unor condiții de supracurent. Aceste suporturi păstrează siguranțele închise pentru a preveni contactul accidental cu clemele sub tensiune.

Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Amperi AC: 30 , Indicator siguranță arsă: Nu , Tensiune DC nominală: 600 VDC , Lungimea siguranței: 1.5 " , Tip siguranță: Pitic , Siguranță Clasa UL: CC , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Amperi: 30 , Max. Voltaj: 600 , Număr de poli: 1
StilModelStil de montareTipul ConnectorAdâncimeLăţimeDimensiunea firuluiDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiPreț (ex. TVA)
A
HEB-AW-RLC-A
In linieCreț-0.41 "12 la 8 CuInline, Breakaway0.41 "D€161.80
B
HEB-AA
In linieCreț-0.41 "12 la 8 CuIn linie13 / 32 "D€85.76
C
HEB-AW-RYC
In linieȘurub de sertizare / fixare0.94 "1.11 "12 până la 3 linii, 12 până la 8 se încarcă numai cuIn linie0.41 "D€227.01
D
HPS
PanouConectare rapidă / lipire2.41 "1.13 "-Baionetă13 / 32 "D / W€54.11

DESCRIERE

  • Suporturile de siguranțe în linie din seria HEB de la Bussman pot fi conectate oriunde de-a lungul unui circuit pentru a proteja anumite linii. Aceste suporturi montate pe fire pot, de asemenea, izola aceste linii în cazul unei defecțiuni, astfel încât restul sistemului de cablare să nu fie deteriorat.
  • Acestea au o priză care include o siguranță și fire de coadă care se extind din fiecare priză pentru conectarea la un circuit.
  • Sunt ideale pentru aplicații în care spațiul este limitat sau cutia de siguranțe nu este practică.
  • Marca blocuri de siguranțe montate pe panou sunt compatibile pentru utilizarea cu siguranțe Clasa CC pentru a oferi protecție la supracurent a circuitelor de ramificație, transformatoarelor și sarcinilor generale.
  • Ele sunt, de asemenea, utilizate cu siguranțe midget pentru a suplimenta siguranța sau întrerupătorul circuitului primar și pentru a oferi protecție de rezervă la supracurent pentru circuitele de iluminat, solenoid, motor și transformator.
  • Aceste siguranțe montate pe panou au un corp cilindric care găzduiește siguranțe pentru a se potrivi cu ușurință în panourile de control și carcase.
  • Ele vin cu o deschidere superioară pentru a accepta siguranța și un capăt terminal care se conectează la un circuit și se montează într-un panou.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Care este scopul unui capac de siguranță cu butonul șurub?

Butonul șurub transportă siguranța în suport și fixează siguranța în poziție.

Ce sunt cizmele izolante?

Cizmele izolante (sau dielectrice) sunt incluse cu suporturile de rupere pentru a preveni riscul de electrocutare.

Din ce sunt făcute aceste suporturi?

Aceste suporturi pentru siguranțe sunt fabricate dintr-un material termoplastic dur care oferă o izolare excelentă și protecție împotriva apei sau a contaminării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?