Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN HEB-AW-RYC Suport siguranță 30a 600v | AA9EZP 1CV50

BUSSMANN HEB-AW-RYC Suport siguranță 30a 600v

În stoc
Element: AA9EZP Model: HEB-AW-RYCCrucea Ref: 1CV50

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€249.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorȘurub de sertizare / fixare
Evaluarea tensiunii DC600 VDC
Adâncime0.94 "
Designul blocurilor de siguranțeIn linie
Siguranță Dia.0.41 "
Codul suportului siguranțeiD
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăPitic
Siguranță clasa ULCC
Înălţime1.5 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime10.25 "
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareIn linie
Număr de poli1
Lăţime1.11 "
Dimensiunea firului12 până la 3 linii, 12 până la 8 se încarcă numai cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelStil de montareTipul ConnectorAdâncimeLăţimeDimensiunea firuluiDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiPreț
Suport siguranță în linie BUSSMANN HEB-AA 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-AAIn linieCreț-0.41 "12 la 8 CuIn linie13 / 32 "D€53.18
BUSSMANN HEB-AW-RLC-A Suport Siguranță 30 A | AE8QVZ 6F453 HEB-AW-RLC-AIn linieCreț-0.41 "12 la 8 CuInline, Breakaway0.41 "D€161.80
Bloc de siguranțe BUSSMANN HPS Midget 30 A | AE8QWA 6F455 HPSPanouConectare rapidă / lipire2.41 "1.13 "-Baionetă13 / 32 "D / W€54.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN HEB-AW-RYC Suport siguranță 30a 600v
€249.87 /unitate