Ascensoare materiale

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Pedalift cu troliu cu 4 roți, capacitate de 750 lbs, ridicare de 40 inchi, furcă de 18 inchi x 3 inchi
Cod produs: AG7JDY
Model: 260023
€2,111.85 /unitate
Adauga in cos
Stivuitor contra echilibrat, DC, înălțime de 91.75 inci
Cod produs: AG7PGK
Model: CBS-76-1-DC
€9,809.25 /unitate
Adauga in cos
Masă electrică hidraulică, 10000 lb., 48 x 48 inch, albastru, oțel
Cod produs: AG7RGL
Model: EHLT-4848-10-43
€17,694.00 /unitate
Adauga in cos
Masă electrică hidraulică, 3000 lb., 30 x 60 inch, albastru, oțel
Cod produs: AG7RFU
Model: EHLT-3060-3-43
€8,276.08 /unitate
Adauga in cos
Carusel electric autonom alimentat, 4000 lb. capacitate
Cod produs: AG7ZRB
Model: STPC-EHD
€9,963.35 /unitate
Adauga in cos
Hydraulic Air Post Table, 1000 Lb. Capacity, 20 x 36 Inch Size
Cod produs: AG8CXX
Model: HT-10-2036A-AIR
€2,355.99 /unitate
Adauga in cos
Masă de ridicare, 2000 lb., 48 x 48 inch, albastru, 230 V, trifazic, oțel
Cod produs: CE4RNA
Model: UNI-4848-2-BLU-230-3
€7,453.19 /unitate
Vezi detalii
Manual Hydraulic Hand Pump Stacker, Narrow Mast, 42 Inch Fork Length
Cod produs: CE4RQT
Model: VHPS-NM-1000-FF
€2,891.31 /unitate
Vezi detalii
Lift cu foarfecă cu un singur picior, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 51 inch
Cod produs: AG7RJZ
Model: EHLTSD-4-51
€16,801.76 /unitate
Adauga in cos
Telecomandă fără fir cu 4 butoane
Cod produs: AG7YCG
Model: RRC-4PB
€2,484.98 /unitate
Adauga in cos
12...164165

Ascensoare materiale

Ascensoarele de materiale, cunoscute și sub denumirea de palanuri de materiale sau ascensoare verticale, sunt dispozitive mecanice utilizate pentru transportul vertical de sarcini grele. Ele constau dintr-o platformă sau cărucior care poate fi ridicat sau coborât de-a lungul unui catarg sau coloane. Ascensoarele de materiale oferă un mijloc sigur și eficient de ridicare a materialelor la diferite niveluri, eliminând necesitatea ridicării sau transportului manual. Sunt utilizate în mod obișnuit în depozite, șantiere și unități de producție pentru a transporta echipamente, consumabile sau materiale de construcție. Acestea îmbunătățesc productivitatea, reduc efortul fizic și îmbunătățesc siguranța la locul de muncă facilitând deplasarea cu ușurință a sarcinilor grele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?