VESTIL Jiburile de perete din seria JIB-LC


Filtru
Lungimea fasciculului: 80 " , Culoare: Albastru , I Lungimea fasciculului: 88 " , Hardware de instalare inclus: Nu , Material: Oţel , Mod de operare: Manual , Lungime totală: 96.13 " , Lățimea totală: 8" , Rotație: 180 grade , Lungime tija: 80 " , Sub fascicul în I până la cadrul de jos: 57 "
StilModelCapacitateLățimea flanșeiBeamInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
JIB-LC-3
300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"61 "€2,016.56
RFQ
B
JIB-LC-6
600 lbs.4"4 "x 6"63 "€2,071.86
RFQ
C
JIB-LC-10
1000 lbs.4"4 "x 6"63 "€2,156.71
RFQ
D
JIB-LC-20
2000 lbs.4"4 "x 10 1 / 8"67.13 "€2,525.78
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?