VESTIL JIB-LC-10 Jib, spațiu liber, 1000 lb. Capacitate, montare pe perete

Element: AG7URH Model: JIB-LC-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,156.70 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Înălțimea fasciculului6"
Lungimea fasciculului80 "
Capacitate1000 lbs.
CuloriAlbastru
Lățimea flanșei4"
Materiale cadruOţel
Înălţime63 "
Beam4 "x 6"
I Lungimea fasciculului88 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime96.125 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareManual
Adâncimea totală96.125 "
Inălțime totală63 "
Lungime totală96.13 "
Lățimea totală8"
Rod Dia.3 / 4 "
Rotație180 grade
Lungimea tirantei80 "
Sub I-Beam la cadru de jos57 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.4
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)244.16
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea flanșeiBeamInălțime totalăPreț
VESTIL JIB-LC-20 Jib, spațiu liber, 2000 lb. Capacitate, montare pe perete | AG7URJ JIB-LC-202000 lbs.4"4 "x 10 1 / 8"67.13 "€2,087.42
RFQ
VESTIL JIB-LC-3 Jib, spațiu liber, 300 lb. Capacitate, montare pe perete | AG7URK JIB-LC-3300 lbs.2.69 "2 11/16 "x 4"61 "€1,666.58
RFQ
VESTIL JIB-LC-6 Jib, spațiu liber, 600 lb. Capacitate, montare pe perete | AG7URL JIB-LC-6600 lbs.4"4 "x 6"63 "€1,712.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL JIB-LC-10 Jib, spațiu liber, 1000 lb. Capacitate, montare pe perete
€2,156.70 /unitate