KERN AND SOHN Testoare de arcuri din seria SD


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 235 x 300 x 620 mm , Înălțimea carcasei: 620 mm , Lungimea carcasei: 300 mm , Tensiune de intrare: 220V AC , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Sursă de alimentare încorporată , Unități: Kg, Lbf, N
StilModelMax. FortaDiviziunePreț (ex. TVA)
A
SD 50N100
N 50N 0.01€3,667.36
B
SD 100N100
N 100N 0.02€3,667.36
C
SD 200N100
N 200N 0.05€3,390.85
D
SD 500N100
N 500N 0.1€3,667.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?