Role și roți

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

6 Inch Medium-Duty Swivel Plate Caster, 2000 Lbs. Load Rating
Cod produs: CD2PEE
Model: P27S-UY060K-16
€230.41 /unitate
Adauga in cos
Rolă, 5 inch dia, 6 1/2 inch înălțime
Cod produs: CN8ELC
Model: 16XA05201ST
€215.65 /unitate
Adauga in cos
Rolă, 6 inchi dia, 7 1/4 inci înălțime, pivotantă cu frână frontală
Cod produs: CN8ERJ
Model: 16MD06201SFBA
€177.17 /unitate
Adauga in cos
Corrosion-Resistant Bolt-Hole Caster, 4 7/8 Inch Wheel Dia, 265 Lb, Swivel
Cod produs: CP7RTK
Model: LKRXA-TPA 126G-FI
€156.68 /unitate
Adauga in cos
Dual Wheel Swivel Caster 10000 Lb 10" Ureth
Cod produs: AB3VGR
Model: S-MDD-104SYT-4SL
€2,469.95 /unitate
Adauga in cos
Rola de placă rigidă
SHEPHERD CASTER

Rola de placă rigidă

Cod produs: CU2QBY
Model: PRQ25123ZN-3E
€8.77 /unitate
Adauga in cos
Rolă rigidă cu plăci de 550 lb 5 inch diametru
Cod produs: AA7LYK
Model: TFK 125 NT0E
€81.38 /unitate
Adauga in cos
Rolă pentru plăci sanitare, 8 inchi dia, 9 1/2 inci înălțime
Cod produs: CQ2ZZG
Model: P21S-UA080R-14-DL
€103.07 /unitate
Adauga in cos
Rolă pentru plăci sanitare, 8 inchi dia, 9 1/2 inci înălțime
Cod produs: CQ3AAG
Model: P21S-UA080R-14
€92.11 /unitate
Adauga in cos
Single-Wheel Grip-Neck Stem Caster, Swivel Caster, 13/16 Inch Wheel Width, Plain, Steel
Cod produs: CU2PYY
Model: PRE30302ZN-NOM
€27.60 /unitate
Adauga in cos
Rolă de tijă, 3 7/8 inch Diametrul roții, 225 lb, 4 3/8 inch înălțime de montare
Cod produs: CU2QFX
Model: PSF100741GR-B
€68.59 /unitate
Adauga in cos
Rolă pivotantă cu plăci cu blocare totală, 90 lb, diametru de 2 inchi
Cod produs: AB6VXN
Model: LPXA-VPA 50G-FI
€87.03 /unitate
Adauga in cos
12...296297

Role și roți

At Raptor Supplies găsiți tot felul de roți pentru echipamentele dvs. de birou care vă vor ajuta să vă mutați cu ușurință mobila prin birou. Disponibil în 30 de materiale diferite, aceste roți pivotante cu absorbție a șocurilor sunt disponibile și pentru echipamente și aplicații medicale și de transport de alimente. Fie că este vorba de roți de cauciuc pentru sarcini grele sau roți pneumatice standard, le avem pe toate doar pentru tine.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?