Rotile pneumatice

Filtru

BLICKLE -

Rolă pneumatică pivotantă

StilModelArticolCălcaPreț (ex. TVA)
ALP 267RRolă pneumatică pivotantăZigzag€327.09
BLP 267R-STRolă pneumatică pivotantă cu blocare totalăProfil Zig-Zag€481.44
APPROVED VENDOR -

Rolă pneumatică pivotantă cu frână

StilModelCălcaTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A1ULG8NodurosBlocare totală0 - 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B1ULH5SawtoothCurea peste roată300 - 999 lb.9"3"300 lb.1510 "€58.22
C5VP73SawtoothCurea peste roată-9"3"295 lb.A11 "€113.31
APPROVED VENDOR -

Rolă pneumatică pivotantă

StilModelDimensiunea plăciiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorGrosimea farfurieiPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 - 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CNoduros6"2"-
RFQ
B1ULH44 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"€82.14
B1ULH74 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "€97.29
C3G1474 "x 4-1 / 2"0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"€83.09
C3G1494 "x 4-1 / 2"300 - 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "€142.38
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AS-7516-SPRTRotire rotativă din cauciuc solid€1,629.59
AS-7516-SPRT-4SL-FCBRotire rotativă din cauciuc solid cu frână€1,957.78
APPROVED VENDOR -

Rolă pneumatică rigidă

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A3G1440 - 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"€26.86
B1ULG90 - 299 lb.200 lb.7.5 "BNoduros6"2"-
RFQ
C3G148300 - 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "€114.52
D1ULH6300 - 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"€46.74
D1ULH8300 - 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "€78.96
VESTIL -

Roți de absorbție a șocurilor din seria SAW

StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
ASAW-1010 "€41.33
BSAW-1616 "€53.62
APPROVED VENDOR -

Rolă pivotantă semi-pneumatică

StilModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
A3G151B0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"€117.39
B3G119D300 - 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€163.97
HAMILTON -

Rolă pneumatică rigidă

StilModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
AR-7016-PR0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€515.22
AR-70166-PR0.5 "1000 - 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Minge conică de precizie16 "4"1220 lb.€679.72
BR-7012-PRB1 / 2 "300 - 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bilă de precizie12 "3"625 lb.€366.46
CR-7008-PRB1 / 4 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie8"2.5 "330 lb.€237.35
HAMILTON -

Rolă pneumatică pivotantă

StilModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorstratRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
AS-70166-PR0.5 "1000 - 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Minge conică de precizie16 "4"1220 lb.€875.90
AS-7016-PR0.5 "300 - 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Cilindru16 "4"960 lb.€688.56
BS-7012-PRB1 / 2 "300 - 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Bilă de precizie12 "3"625 lb.€563.18
CS-7008-PRB5 / 16 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie8"2.5 "330 lb.€366.63
DS-7010-PRB5 / 16 "300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Bilă de precizie10 "3"480 lb.€396.25
ALBION -

Rolă pneumatică pivotantă

StilModelGrosimea farfurieiGama de evaluare a sarcinii de rotireFinisaj cadruPlÅcuĠaCălcaDiametrul roțilorLățimea roțiiSpațiul interior al găurilorPreț (ex. TVA)
A08SG06227S001G0.19 "0 - 299 lb.Cromat de zincCNoduros6"2"1-3/4 x 2-7/8"€122.84
B16SG08427SG0.25 "0 - 299 lb.Placat cu zincBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "€171.55
C16SG10627SG0.25 "300 - 999 lb.Placat cu zincBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "€178.17
StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A16SG08427RG0 - 299 lb.220 lb.10.125 "8"2.5 "€110.82
A16SG10627RG300 - 999 lb.350 lb.13 "10 "3.5 "€233.42
APPROVED VENDOR -

Rolă semi-pneumatică rigidă

StilModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
A3G150B0 - 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"€84.31
B3G116D0 - 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€62.62
C3G118D300 - 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"€108.83
BLICKLE -

Rolă pneumatică rigidă 550 lb 10-1/4in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B-P 267RAB6VZE€267.96
HAMILTON -

Rotile pneumatice pivotante cu două roți 4 W

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S-72166-PRAB3VHV€1,387.88
DURHAM MANUFACTURING -

Rolă pivotantă, pneumatică, capacitate 250 lbs, dimensiune 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HC1125SCF6KNJ€81.45
HAMILTON -

Roată din cauciuc solid rigid 5-1 / 8 W

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R-7516-SPRTAE7XBC€1,384.99
HAMILTON -

Rotile pneumatice rigide cu două roți 16 D

ModelArticolPreț (ex. TVA)
R-72166-PRAB3VHW€1,135.76
DURHAM MANUFACTURING -

Rolă, pneumatică, rulment 3/4 inch, capacitate 500 lbs, dimensiune 12 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HC1139WCF6KNL€69.30
ALBION -

Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2-1/4 W

ModelArticolPreț (ex. TVA)
16SG08427SFBAGAC6BEN€168.71
DURHAM MANUFACTURING -

Rolă rigidă, pneumatică, capacitate 250 lbs, dimensiune 8 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HC1126RCF6KNK€72.46

Rotile pneumatice

Rotile pneumatice sunt ideale pentru transportul de sarcini sensibile la vibrații sau fragile și pentru transportul de încărcături pe suprafețe neuniforme sau aspre din instalațiile industriale și zonele exterioare. Raptor Supplies oferă aceste roți de la mărci precum Albion, Blickle, Vestil Hamilton și Grainger. Catalogul rolelor include role pneumatice duale și role semi-pneumatice. Sunt echipate cu roți pline cu aer sau solide pentru a le permite să absoarbă vibrațiile și șocurile, precum și pentru a oferi stabilitate și reducerea zgomotului la mașinile de tuns iarba, cărucioarele, roabe, vagoane și alte echipamente cu roți. Cadrele au o construcție din oțel sau oțel forjat pentru a rezista la coroziune și au plăci de montare care se montează pe partea inferioară a cărucioarelor sau a echipamentului, permițându-le să se rostogolească, reducând astfel la minimum eforturile de deplasare sau repoziționare. Rotile pneumatice cu diametre de 4 și 6 inci de la Vestil vin cu fire de cauciuc turnat negru solid pentru a preveni ca acestea să fie plate în timpul transportului și rulmenți de precizie pentru o funcționare continuă cu viteze mari. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste roți, disponibile în versiuni pivotante și rigide pentru rotirea la 360 de grade și, respectiv, rularea pe linii drepte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?