APPROVED VENDOR Rolă pneumatică pivotantă cu frână


Filtru
Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Material butuc: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-5 / 8 "x 3" , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3 "x 3-5 / 8" , Dimensiunea plăcii: 4 "x 4-1 / 2" , Ply: 4 , Pista de rulare: Minge dublă , Rulmenți roților: Minge
StilModelCălcaTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
1ULG8
NodurosBlocare totală0 - 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
B
5VP73
SawtoothCurea peste roată-9"3"295 lb.A11 "€85.66
C
1ULH5
SawtoothCurea peste roată300 - 999 lb.9"3"300 lb.1510 "€58.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?