Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1ULH5 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D | AB3NRV

APPROVED VENDOR 1ULH5 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D

În stoc
Articol: AB3NRV Model: 1ULH5
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
€58.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă cu frână
Tipul de frânăCurea peste roată
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3"
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare300 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montare15
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală10 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4-5/8 "
Grosimea anvelopei2"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților9"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.27
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelCălcaTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1ULG8 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8NodurosBlocare totală0 - 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 5VP73 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73SawtoothCurea peste roată-9"3"295 lb.A11 "€85.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH5 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D
€58.23 /unitate