Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5VP73 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D | AE6WYP

APPROVED VENDOR 5VP73 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D

În stoc
Articol: AE6WYP Model: 5VP73
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
€113.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă cu frână
Tipul de frânăCurea peste roată
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Culoare hubAlb
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului3-1/2 "
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare295 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montareA
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală11 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4-5/8 "
Grosimea anvelopei2"
CălcaSawtooth
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților9"
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (negru)

Variante de produs

ProdusModelCălcaTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1ULG8 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2 W 6 D | AB3NRN 1ULG8NodurosBlocare totală0 - 299 lb.6"2"200 lb.157.5 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1ULH5 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5SawtoothCurea peste roată300 - 999 lb.9"3"300 lb.1510 "€58.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5VP73 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D
€113.32 /unitate