Furnizor APROBAT 1ULG8 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2 W 6 D | AB3NRN

APPROVED VENDOR 1ULG8 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2 W 6 D

Articol: AB3NRN Model: 1ULG8

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pneumatică pivotantă cu frână
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Culoare hubGri
Materialul butuculuiOţel
Tip hubSimetric
Lățimea butucului2-1/4 "
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare200 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Tip montare15
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 "x 3-5 / 8"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2"
Grosimea farfuriei0.19 "
PlÅcuĠaB
strat4
Pista de curseMinge dublă
Anvelopă Dia.4"
Grosimea anvelopei7 / 8 "
CălcaNoduros
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților6"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoarea benzii de rulare (gri)

Variante de produs

ProdusModelCălcaTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul roțilorLățimea roțiiRating de încărcareTip montareInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 1ULH5 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D | AB3NRV 1ULH5SawtoothCurea peste roată300 - 999 lb.9"3"300 lb.1510 "€58.23
Furnizor APROBAT 5VP73 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 3 W 9 D | AE6WYP 5VP73SawtoothCurea peste roată-9"3"295 lb.A11 "€85.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG8 Rolă pneumatică pivotantă cu frână 2 W 6 D