BUSSMANN Siguranțe cu semiconductori din seria FEE


Filtru
Evaluare tensiune AC: 500 VAC , Diametru: 31.8mm , Dimensiunea siguranței / grup: BS88 , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Înălțime: 19mm , Evaluare întreruperi: 50kA la 500 VDC , Lungime: 94mm , Mfr. Serie: TAXĂ , Stil de montare: știft , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranță semiconductoare de mare viteză , Tip de terminare: Bolt în jos , Tip: Siguranță de mare viteză , Tensiune (AC): 500 VAC , latime: 37mm
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentPreț (ex. TVA)
A
140 TAXĂ
Lama cartușului140A€250.42
B
100 TAXĂ
Lama cartușului100A€215.71
C
180 TAXĂ
Siguranțe cu lamă de cartuș180A€261.70
D
200 TAXĂ
Siguranțe cu lamă de cartuș200A€250.42

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?