Rulmenti: Manșon , Diametrul corpului: 5.625 " , Diametru cerc șurub.: 5.125 " , Datorie: Aer continuu terminat , Carcasa: În aer liber , Cadru: 48Y , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: În aer liber , Design arbore motor: Plat , Subaplicație motor: Direct Dr Fan / Blower , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: PSC , Lungime totală: 8 11 / 16 " , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Tip arbore: Plat , Locația hergheliei: Capătul arborelui , Dimensiune stud: # 8-32 x 1 " , Protectie termala: Auto , Garantie: 1 ani