Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 CP 1550 115/208-230v 48y Oao

În stoc
Articol: AD9TXR Model: 9704Crucea Ref: 4UU84
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
€347.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusDa
Condensator necesarInclus
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax5.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiInel
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareInel
RPM pe placa de identificare1550
Număr de viteze1
Fază1
Diametru inel rezistent.2.25 "
Sună la Centrul de apel4-11/16 "
RotațieCCWLE
Gama RPM1501-1600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului4"
Orientarea arboreluiToate Unghiul
Protectie termalaAuto
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS73102990000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareCondensator inclusCondensator necesarNumăr de vitezeDiametru inel rezistent.Sună la Centrul de apelRotațieGama RPMPreț
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 CP 1050 115/208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nu2MDV412.5 "4-9/16 "CCWLE1001-1100€292.78
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 CP 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nu2MDV312.25 "5-1/16 "CCWLE1501-1600€386.12
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075DaInclus32.25 "4-11/16 "CW / CCW1001-1100€291.67
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nu2MDV632.25 "5-1/16 "CW / CCW1001-1100€346.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 CP 1550 115/208-230v 48y Oao
€347.92 /unitate