Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 4412-8-10S Racord pentru furtun Hidraulic NPT Drept 1/2-14 | AB9TPE 2F529

EATON 4412-8-10S Racord pentru furtun hidraulic NPT drept 1/2-14

În stoc
Element: AB9TPE Model: 4412-8-10SCrucea Ref: 2F529
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
€34.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord-10
finalizareaDicromat de zinc
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Furtun1 / 2 "
Lungime2.88 "
Unghiul filetului (Deg.)60
Fir NPT1 / 2-14
TipNPT masculin reutilizabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaFurtunLungimePreț
EATON 4412-2-4S Racord pentru furtun hidraulic NPT drept 1/8-27 | AB9TNW 2F519 4412-2-4S-4Dicromat de zinc3 / 16 "1.68 "€12.69
EATON 4412-4-4S Racord pentru furtun Hidraulic NPT Drept 1/4-18 | AB9TNY 2F521 4412-4-4S-4Dicromat de zinc3 / 16 "1.87 "€11.23
EATON 4412-4-6S Racord pentru furtun Hidraulic NPT Drept 1/4-18 | AB9TPA 2F523 4412-4-6S-6Dicromat de zinc5 / 16 "2.13 "€15.19
EATON 4412-6-6S Racord pentru furtun hidraulic NPT drept 3/8-18 | AB9TPB 2F525 4412-6-6S-6Dicromat de zinc5 / 16 "2.13 "€14.54
EATON 4412-6-8S Racord pentru furtun hidraulic NPT drept 3/8-18 | AB9TPC 2F527 4412-6-8S-8Dicromat de zinc13 / 32 "2.48 "€22.77
EATON 4412-8-8S Racord hidraulic pentru furtun | AB9TPF 2F531 4412-8-8S-8Dicromat de zinc13 / 32 "2.73 "€22.97
EATON 4412-4-5s Racord drept 1/4 inch furtun 1/4-18 NPT | AD8GWY 4KFK1 4412-4-5-4ROHS Zinc Crom Trivalent1 / 4 "1.96 "€22.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 4412-8-10S Racord pentru furtun hidraulic NPT drept 1/2-14
€34.06 /unitate