Instrumente și echipamente de demolare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Toate produsele

Bit de ciocan adaptor
Cod produs: AC9XAR
Model: DW5891
€149.79 /unitate
Adauga in cos
Clay Spade Spline 16 inch Lungime Pk3
Cod produs: AF6YAQ
Model: HS1822B3
€152.08 /unitate
Adauga in cos
Set de ciocan rotativ fără fir, 18V, 0 - 2900 lovituri pe minut, baterie inclusă
Cod produs: CF2LPY
Model: 2718-22HD 48-11-1812
€2,743.18 /unitate
Adauga in cos
Burghiu 1-1 / 2 In
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS

Burghiu 1-1 / 2 In

Cod produs: AB6LPH
Model: 87924
€9.96 /unitate
Adauga in cos
Set cupă de extracție a prafului Lungime de 7 inci
Cod produs: AH6VXB
Model: 195173-3
€22.39 /unitate
Adauga in cos
Moil Point, Hex Shank, dimensiunea de 18 inch
Cod produs: CD9MHE
Model: H3R-214M-18
€35.33 /unitate
Vezi detalii
Punct Moil, coadă rotundă, guler oval, dimensiune 60 inch
Cod produs: CD9MML
Model: HH1-215M-60
€97.83 /unitate
Vezi detalii
Moil Point, sub guler, 1-1 / 4 x 6 Inch Hex Shank, 24 Inch Lungime
Cod produs: CD9NJV
Model: PB126124
€73.09 /unitate
Vezi detalii
Moil Point, sub guler, 7/8 x 4-1 / 4 Inch Hex Shank, 18 Inch Lungime
Cod produs: CD9NRX
Model: PB784118
€45.11 /unitate
Vezi detalii
Adaptor Sds Plus Core
Cod produs: AD6LAQ
Model: 48-03-3551
€90.43 /unitate
Adauga in cos
Dalta Sds Plus Stubby Point 5 3/4 inch Lungime
Cod produs: AC2MTE
Model: HS1490
€34.73 /unitate
Adauga in cos
Burghiu canelat, dimensiune burghiu 1 3/4 inch, 17 inch Dp de foraj maxim, 22 inch Lg
Cod produs: CT3JYE
Model: 48-20-4418
€368.95 /unitate
Adauga in cos
12...2223

Instrumente și echipamente de demolare

Lucrările de demolare necesită instrumente care trebuie să fie suficient de durabile pentru a rezista la abuzul constant de datorie. La Raptor Supplies veți găsi lideri din industrie atunci când vine vorba de produse sparte și care au trecut testul timpului în ceea ce privește calitatea, fiabilitatea și robustețea. Fie că este vorba de ciocan demonstrativ pentru a pătrunde și sparge beton sau roboți de demolare care pot fi acționați în siguranță de la distanță, există un produs disponibil aici pentru a se potrivi cerințelor dvs.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?