Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87924 Burghiu 1-1/2 in | AB6LPH 21Y391

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87924 Burghiu 1-1/2 in

În stoc
Element: AB6LPH Model: 87924Crucea Ref: 21Y391
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
€9.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu
Bit Dia.1.5 "
ConstrucţieMetal
Diametru1 1 / 2 "
MaterialMetal
Număr de bucați1
Lungime totală4"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8202200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87908 Burghiu 1/2 in | AB6LPB 21Y385 879081 / 2 "1 / 2 "€5.81
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87916 Burghiu 1 in | AB6LPF 21Y389 879161"1"€7.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87924 Burghiu 1-1/2 in
€9.96 /unitate