Accesorii pentru ciocan rotativ

Filtru

EAZYPOWER -

Capete de burghiu

StilModelBit Dia.DiametruMaterialNumăr de bucațiLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A797631 / 16 "1 / 16 "M2 HSS21.875 "1 / 16 "€3.56
B829997 / 32 "7 / 32 "HSS112 "7 / 32 "€18.71
BOSCH -

Bull Points

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
AHS141510 "€29.54
BHS191418 "€44.20
BOSCH -

Ciocan Oțel 1 1/8 Hex

StilModelLățimea lameiLungime totalăTipPreț (ex. TVA)
AHS2171-14.5 "Șofer de vârf / pin€194.77
BHS2124-6 x 6 "Placă de manipulare€222.48
CHS2125-8 x 8 "Placă de manipulare€265.26
DHS2126-5.5 "Șofer de miză de cort€156.34
EHS28631.5 "16 "Dalta plat€57.60
FHS21661.75 "20.5 "Daltă Superkut€97.89
GHS21683"22.5 "Dălți săpătoare€186.72
HHS21643"20.5 "Daltă€79.76
MILWAUKEE -

Adaptor Sds Plus Core

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A48-03-35458"€78.52
B48-03-35558"€92.60
B48-03-356112 "€104.21
A48-03-355112 "€90.43
MILWAUKEE -

Adaptor Sds Plus

StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-20-698012.5 "12.5 "€74.18
A48-20-698229.5 "29.5 "€92.03
BOSCH -

Sds Max Hammr, Oțel

StilModelLățimea lameiLungime totalăTipPreț (ex. TVA)
AHS1927-12 "Tamper Placă Shank€67.88
BHS19291"12 "Scoate€100.69
CHS19201.125 "15 "Instrument Seam€59.75
DHS19211.125 "15 "Instrument de frezare€64.46
EHS19152"12 "Răzuit dalta€56.51
FHS19265.375 "16 "Pică rotundă€160.50
StilModelLățimea lameiPreț (ex. TVA)
ADWA58531"€67.05
ADWA58542"€99.00
ADWA58553"€111.06
MILWAUKEE -

Adaptoare SDS Max

Adaptoarele Milwaukee SDS Max sunt ideale pentru găurirea rapidă și precisă cu ajutorul unui burghiu cu ciocan rotopercutor. Aceste adaptoare de burghie au o tijă SDS pentru montarea într-o mandrina cu arc, permițând găurirea cu ciocan în piatră și beton și ruperea lor în granule minuscule cu un efort minim. Acestea sunt echipate cu o transmisie de rotație cu caneluri glisante pentru a se împerechea cu cheile din mandrina, prevenind astfel căderea burghiilor cu vibrații excesive și transmisii cu cuplu ridicat. Alegeți dintr-o gamă extinsă de adaptoare SDS Max cu dimensiuni variind de la 12-1/2 la 82-1/2 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-20-696012.5 "12.5 "€73.39
A48-20-696229.5 "29.5 "€88.52
A48-20-696443 "43 "€110.84
A48-20-696663 "63 "€165.31
A48-20-696882.5 "82.5 "€203.33
RFQ
StilModelTipPreț (ex. TVA)
ARC21641 "Dia.€146.70
ARC21761-1 / 2 "dia.-
RFQ
ARC21721-1 / 4 "Dia.€184.30
ARC21681-1 / 8 "Dia.€171.66
ARC20841/2 "Dia.€93.16
ARC21243/4 "Dia.€126.75
ARC20643/8 "Dia.€89.11
ARC21045/8 "Dia.€114.61
ARC21447/8 "Dia.€147.87
ARC20949/16 "Dia.€102.83
BOSCH -

Hammer Steel 1-1 / 4 Inch Hex

StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AHS246119 "14 "€49.85
BHS246221.25 "18 "€52.36
POWERS FASTENERS -

Burghiu Carbid

StilModelDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A00397SD-PWR1 / 2 "€68.67
A00391SD-PWR3 / 8 "€50.04
BOSCH -

Dălți de lemn Sds Plus 7 inch

StilModelLățimea lameiPreț (ex. TVA)
AHS14451"€59.17
BHS14501.25 "€61.37
CHS14351 / 2 "€47.33
DHS14301 / 4 "€48.74
EHS14403 / 4 "€47.83
MILWAUKEE -

Adaptor Spline

StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-20-697012.5 "12.5 "€86.28
A48-20-697229.5 "29.5 "€114.82
BOSCH -

Ciocan Oțel 3/4 Hex

StilModelLățimea lameiLungimeLungime totalăTipPreț (ex. TVA)
AHS1515--12 "Bull Point€25.47
AHS1516--18 "Bull Point€33.08
BHS1508--12 "Coada capului bucșei€50.26
CHS1524---Șofer de tijă de masă€192.31
DHS15171"-12 "Dalta plat€24.49
DHS15181"-18 "Dalta plat€29.95
EHS15201.75 "1.75 "9.25 "Instrument de bucșă€138.18
FHS15022"-12 "Răzuit dalta€62.08
GHS15033"-12 "Daltă de scalare€56.14
HHS15044.5 "-17 "Spade de lut€138.10
IHS15065"5"15 "Tăietor de asfalt€187.97
BOSCH -

Dălță plată Sds

StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AHS19127 / 8 "18 "€42.61
BHS1911B2011.75 "12 "€30.98
StilModelLungimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AT3923SC4"4"€52.11
AT3925SC7"7"€54.84
AT3926SC13 "13 "€84.09
AT3927SC17 "17 "€103.02
BOSCH -

Bit de oprire pentru ancorare

StilModelLungimeLungime totalăTipPreț (ex. TVA)
AHCSTP20611 1 / 16 "4 5 / 16 "3/8 "Bit€49.17
BHCSTP20831 11 / 16 "4.875 "1/2 "Bit€52.58
CHCSTP20841.187 "4 5 / 16 "5/8 "Bit€57.93
DHCSTP20862 1 / 16 "5 5 / 16 "5/8 "Bit€57.82
EHCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "Bit€51.82
BOSCH -

Spline Drive Steel

StilModelTipPreț (ex. TVA)
AHS1824Șofer de tijă de masă de 5/8 și 3/4 "€157.81
BHS1827Tamper Placă Shank€86.65
BOSCH -

Spline Drive Hammr

StilModelLățimea lameiArticolLungimeLungime totalăTipPreț (ex. TVA)
AHS1814-Ciocan cu oțel de acționare spline-18 "Bull Point€37.23
BHS18161.5 "Ciocan rotund hexagonal din oțel-12 "Daltă de scalare€52.14
CHS18091.75 "Ciocan cu oțel de acționare spline1.75 "9.25 "Instrument cu bucșă cu 16 dinți€148.89
DHS18211.125 "Ciocan cu oțel de acționare spline-15 "Instrument de frezare€68.50
EHS18152"Ciocan cu oțel de acționare spline-12 "Răzuit dalta€65.16
FHS18172"Ciocan cu oțel de acționare spline-12 "Daltă de scalare€57.44
GHS18103"Ciocan cu oțel de acționare spline-12 "Daltă de scalare€62.11
HHS18224.5 "Ciocan cu oțel de acționare spline-16 "Spade de lut€135.94
IHS18264.5 "Ciocan cu oțel de acționare spline-16 "Spade îndreptată€216.76
JHS18285"Ciocan cu oțel de acționare spline5"5"Placă de manipulare€142.25
BOSCH -

Aspiratoare de praf

StilModelPreț (ex. TVA)
AGDE18V-26DN€490.05
BGDE18V-26DB15€635.14
MILWAUKEE -

Sds Plus Demolation

StilModelLățimea lameiArticolPreț (ex. TVA)
A48-62-6010-SDS Plus Demolation Bull Point€26.51
B48-62-60201.5 "Dălți de scalare SDS Plus Demolition€44.25
C48-62-60153 / 4 "Dălți plate SDS Plus Demolition€28.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?