Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HCSTP2083 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-11/16 inch | AE9PYU 6LFJ0

BOSCH HCSTP2083 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-11/16 inch

În stoc
Articol: AE9PYU Model: HCSTP2083Crucea Ref: 6LFJ0
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
€52.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de oprire a ancorei drop-in
Lungime1 11 / 16 "
Lungime totală4.875 "
Lungime coadă2.5 "
Tip ShankSDS Plus
Tip1/2 "Bit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime totalăTipPreț
BOSCH HCSTP2061 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-1/16 inch | AE9PYR 6LFH8 HCSTP20611 1 / 16 "4 5 / 16 "3/8 "Bit€47.69
BOSCH HCSTP2081 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 13/16 inch | AE9PYT 6LFH9 HCSTP208113 / 16 "4 5 / 16 "1/2 "Bit€51.68
BOSCH HCSTP2084 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-3/16 inch | AE9PYV 6LFJ1 HCSTP20841.187 "4 5 / 16 "5/8 "Bit€56.22
BOSCH HCSTP2086 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 2-1/16 inch | AE9PYW 6LFJ2 HCSTP20862 1 / 16 "5 5 / 16 "5/8 "Bit€56.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HCSTP2083 Bit de oprire pentru ancorare, lungime 1-11/16 inch
€52.15 /unitate