SCHNEIDER ELECTRIC Comutator selector, 30 mm


Filtru
Material de bază: Metal , Culoare: Negru , Evaluare contact: 3 A la 240 VCA, 6 A la 120 VCA, 0.1 A la 600 V CC, 0.27 A la 250 V CC, 0.55 A la 125 V CC, 1.2 A la 600 V CA , Evaluare NEMA: 4 , Mărimea: 30mm
StilModelTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
XB4FJ53
-€128.81
B
9001KS11K1H5
Cu cheie€349.56
C
XB4FD33
Comutator selector€118.08
D
XB4FD53
Comutator selector€129.19
E
XB4FD25
Comutator selector€118.95
F
XB4FD21
Comutator selector€92.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?