SHARPE VALVES Supapă cu bilă din oțel inoxidabil 316, soclu x soclu


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Soclu x Soclu , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 1000 psi , Port: Complet , Material de etanșare: RTFE , Material scaun: RTFE , Material tijă: 316 oțel inoxidabil , Tip tulpină: Auto-reglare , Temp. Gamă: 0 de grade până la 450 de grade F , Structura supapei: 3-Piece
StilModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
SV39036SW004
304 oțel inoxidabil1 / 2 "€94.65
A
SV39036SW020
304 oțel inoxidabil2"€492.18
A
SV39036SW002
304 oțel inoxidabil1 / 4 "€86.57
A
SV39036SW003
304 oțel inoxidabil3 / 8 "€86.57
A
SV39036SW006
304 oțel inoxidabil3 / 4 "€133.24
A
SV39036SW010
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1"€251.70
A
SV39036SW012
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.25 "€279.81
A
SV39036SW014
Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.5 "€332.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?