Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV39036SW014 Soclu din oțel inoxidabil pentru robinet cu bilă 1-1/2 in | AC8MMG 3CFW7

SHARPE VALVES SV39036SW014 Priză supapă cu bilă din oțel inoxidabil 1-1 / 2 in

În stoc
Element: AC8MMG Model: SV39036SW014Crucea Ref: 3CFW7
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
€332.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Manipulați materialulOțel inoxidabil 304 cu grip din PVC
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 1000 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuRTFE
Material scaunRTFE
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăAuto-reglare
Temp. Gamă0 de grade până la 450 de grade F
Structura supapei3-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.989
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.15
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulDimensiunea conducteiPreț
SHARPE VALVES SV39036SW002 Mufa supapă cu bilă din oțel inoxidabil 1/4 in | AC8MMA 3CFW1 SV39036SW002304 oțel inoxidabil1 / 4 "€86.56
SHARPE VALVES SV39036SW003 Soclu din oțel inoxidabil pentru robinet cu bilă 3/8 in | AC8MMB 3CFW2 SV39036SW003304 oțel inoxidabil3 / 8 "€86.56
SHARPE VALVES SV39036SW004 Priză pentru robinet cu bilă din oțel inoxidabil 1/2 in | AC8MMC 3CFW3 SV39036SW004304 oțel inoxidabil1 / 2 "€94.66
SHARPE VALVES SV39036SW006 Mufa supapă cu bilă din oțel inoxidabil 3/4 in | AC8MMD 3CFW4 SV39036SW006304 oțel inoxidabil3 / 4 "€133.25
SHARPE VALVES SV39036SW010 Soclu din oțel inoxidabil pentru robinet cu bilă 1 in | AC8MME 3CFW5 SV39036SW010Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1"€251.70
SHARPE VALVES SV39036SW012 Soclu pentru supapă cu bilă din oțel inoxidabil 1-1/4 inch | AC8MMF 3CFW6 SV39036SW012Oțel inoxidabil 304 cu grip din PVC1.25 "€279.81
SHARPE VALVES SV39036SW020 Soclu din oțel inoxidabil pentru robinet cu bilă 2 in | AC8MMH 3CFW8 SV39036SW020304 oțel inoxidabil2"€492.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV39036SW014 Priză supapă cu bilă din oțel inoxidabil 1-1 / 2 in
€332.28 /unitate