SHARPE VALVES

Sharpe Valves, cu sediul central în Northlake, Illinois, Statele Unite, oferă diverse soluții de curgere a fluidelor pentru industria de producție, procesare chimică și procesare a alimentelor și a băuturilor din 1986. Citeste mai mult

Filtru

Sanitar

HVAC și refrigerare

Sanitar Filtru

Robinete de închidereVezi tot

  • Vane cu sferă

    Supape cu bilă în linie din oțel inoxidabil 316, oțel carbon, fontă ductilă și fontă, ideale pentru controlul fluxului de fluid în aplicații industriale și de procesare chimică. Dispune de tije rezistente la explozie cu garnituri duble cu inel O

  • Supape cu bilă acționate pneumatic

    Supape din oțel carbon și oțel inoxidabil care utilizează aerul pentru a funcționa într-o singură direcție și arcurile pentru a funcționa în sens invers; poate rezista la presiuni ridicate

Verificați supapele de reținere și prevenitoarele de refluxVezi tot

  • Preventori de reflux
  • Supape de reținere și picior

    Supape de reținere din oțel carbon și fontă ductilă, conforme cu NACE MR0175, utilizate pentru prevenirea returului de lichide/gaze/abur; utilizat pe scară largă în liniile de curgere a patch-urilor de ulei. Dispune de bile din oțel inoxidabil, garnituri duble ale tijei din Viton și tije rezistente la explozie

Supape de reglare a debituluiVezi tot

  • fluture Supape
  • Supape cu poartă și glob

    Supape de clasa 800 și 150 utilizate pentru reglarea fluxului de lichide într-o conductă prin efectuarea unei acționări ON / OFF cu șurub sau cu șurub. Disponibil în diferite presiuni, materiale și conexiuni

Carcase și accesorii pentru servomotoare de supapăVezi tot

Despre SHARPE VALVES

Catalogul mărcii cuprinde robinete cu bilă cu orificiu complet, control, bilă sigură la foc, bilă cu așezare metalică, rezervor cu fund de spălare, supape cu bilă criogenice, pentru clor și fluid termic. Supape Sharpe supape cu bilă din oțel carbon sunt ideale pentru aplicații care necesită flux de clor. Aceste supape cu bilă de clor dispun de șuruburi de corp încapsulate pentru rezistență ridicată la abraziune. Au o garnitură de tijă cu ciclu înalt pentru o etanșare etanșă și o funcționare lină a supapei. Aceste supape au un suport de montare integrat pentru o instalare ușoară. Au un mâner de pârghie blocabil pentru a împiedica deschiderea/închiderea supapei împotriva vibrațiilor mari și a impacturilor accidentale.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele piesei Sharpe Valves fac adesea trimiteri încrucișate la diverse Parker produse. Deci, dacă sunteți în căutarea unei supape Sharpe care este fie învechită, fie epuizată, sunt șanse să avem articolul echivalent disponibil.

Livrarea

Aceste supape cu bilă au dimensiuni mici și necesită ambalare compactă. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Denumiri comerciale majore

Supape cu sferă Lug & Wafer

Aceste supape sunt ideale pentru instalarea între două flanșe în conducte pentru aplicații cu flux de fluid. Au un design unibody și scaune din PTFE pentru prevenirea șanselor de scurgere și oțel inoxidabil 316...Citeste mai mult 

Supape de control V-Port

Aceste supape oferă control electronic asupra fluxului de fluid în aplicațiile de transfer de fluid. Au un design din 3 piese pentru depanare ușoară și au cuplaj fără joc pentru a preveni slăbirea contactelor. Thes...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Supapele cu bilă pot fi deschise parțial?

Se recomandă deschiderea completă a supapelor cu bilă pentru a permite fluxul complet de apă/fluid. Deschiderea parțială a supapei poate duce la fluctuații ale fluxului de fluid.

Unde se folosesc supapele criogenice?

Aceste supape sunt utilizate în aplicații de control al debitului petrochimic și al gazelor naturale. Sunt ideale pentru aplicații cu flux de medii inflamabile, explozive și toxice.

Produse exclusive pentru marcă