SHARPE VALVES Supape de reținere și picior

Supape de reținere din oțel carbon și fontă ductilă, conforme cu NACE MR0175, utilizate pentru prevenirea returului de lichide/gaze/abur; utilizat pe scară largă în liniile de curgere a patch-urilor de ulei. Dispune de bile din oțel inoxidabil, garnituri duble ale tijei din Viton și tije rezistente la explozie

Filtru

SHARPE VALVES -

Supapa de reținere a pistonului

StilModelTip conexiunePresiune de fisurareLungimeMax. Temp.MărimeaPreț (ex. TVA)
ASV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 grade F1 / 2 "€161.07
ASV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 grade F3 / 4 "€181.92
ASV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 grade F1"€244.67
ASV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 grade F1.25 "€432.76
ASV24834TE014FNPT24 psi6"1000 grade F1.5 "€459.10
ASV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 grade F2"€557.91
BSV24834SW004Priză8 psi3 1 / 10 "1000 grade F1 / 2 "€156.24
BSV24834SW006Priză8 psi3 3 / 5 "1000 grade F3 / 4 "€188.35
BSV24834SW010Priză1 / 2 psi4.375 "0 la 800 grade F1"€241.62
BSV24834SW012Priză1 / 2 psi4 5 / 7 "0 la 800 grade F1.25 "€418.39
BSV24834SW014Priză1 / 2 psi6"0 la 800 grade F1.5 "€449.65
BSV24834SW020Priză1 / 2 psi6 7 / 9 "0 la 800 grade F2"€531.88
SHARPE VALVES -

Supapa de reținere a leagănului cu patch-uri de ulei

StilModelLungimeMaterialMărimeaPreț (ex. TVA)
ASVOP20DB6VV0104.25 "Fier ductil1"€150.95
BSVOP20CC6VV0206.3 "Otel carbon2"€325.66
ASVOP20DB6VV0206.3 "Fier ductil2"€277.27
ASVOP20DB6VV0308.27 "Fier ductil3"€535.45
BSVOP20CC6VV0308.75 "Otel carbon3"€618.73
ASVOP20DB6VV04010 "Fier ductil4mm€1,147.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?