Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHARPE VALVES SV24834SW004 Supapă de reținere cu piston din oțel carbon forjat | AB2XYN 1PPL8

SHARPE VALVES SV24834SW004 Supapă de reținere a pistonului oțel carbon forjat

În stoc
Element: AB2XYN Model: SV24834SW004Ref încrucișat: 1PPL8
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
€156.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a pistonului
Cap la Inlet Center1-57/64 "
ConformitateNACE MR-01-75
Tip conexiunePriză
Presiune de fisurare8 psi
Lungime3 1 / 10 "
MaterialOțel carbon forjat
Max. Temp.1000 grade F
Poziție de montareOrizontală
Material sigiliuGrafit și oțel inoxidabil 304
Mărimea1 / 2 "
Material de primăvară316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.584
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481302090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune de fisurareLungimeMax. Temp.MărimeaPreț
SHARPE VALVES SV24834TE004 Supapă de reținere cu piston din oțel carbon forjat | AB2XYG 1PPL2 SV24834TE004FNPT8 psi3 1 / 10 "100 grade F1 / 2 "€161.06
SHARPE VALVES SV24834TE006 Supapă de reținere cu piston din oțel carbon forjat | AB2XYH 1PPL3 SV24834TE006FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 grade F3 / 4 "€181.92
SHARPE VALVES SV24834TE010 Supapă de reținere cu piston din oțel carbon forjat | AB2XYJ 1PPL4 SV24834TE010FNPT10 psi4.375 "1000 grade F1"€244.66
SHARPE VALVES SV24834TE012 Supapă de reținere cu piston 1-1/4 inch Fnpt | AB2XYK 1PPL5 SV24834TE012FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 grade F1.25 "€432.77
SHARPE VALVES SV24834TE014 Supapă de reținere cu piston 1-1/2 inch Fnpt | AB2XYL 1PPL6 SV24834TE014FNPT24 psi6"1000 grade F1.5 "€459.10
SHARPE VALVES SV24834TE020 Supapă de reținere cu piston din oțel carbon forjat | AB2XYM 1PPL7 SV24834TE020FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 grade F2"€557.91
SHARPE VALVES SV24834SW006 Supapă de reținere cu piston din oțel carbon forjat | AB2XYP 1PPL9 SV24834SW006Priză8 psi3 3 / 5 "1000 grade F3 / 4 "€188.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHARPE VALVES SV24834SW004 Supapă de reținere a pistonului oțel carbon forjat
€156.24 /unitate