SHARPE VALVES Supapa de reținere a pistonului


Filtru
Conformitate: NACE MR-01-75 , Material: Oțel carbon forjat , Poziție de montare: Orizontală , Material de etanșare: Grafit și oțel inoxidabil 304 , Material arc: 316 oțel inoxidabil
StilModelTip conexiunePresiune de fisurareLungimeMax. Temp.MărimeaPreț (ex. TVA)
A
SV24834TE004
FNPT8 psi3 1 / 10 "100 grade F1 / 2 "€161.07
A
SV24834TE006
FNPT8 psi3 3 / 5 "1000 grade F3 / 4 "€181.92
A
SV24834TE010
FNPT10 psi4.375 "1000 grade F1"€244.67
A
SV24834TE012
FNPT24 psi4 5 / 7 "1000 grade F1.25 "€432.76
A
SV24834TE014
FNPT24 psi6"1000 grade F1.5 "€459.10
A
SV24834TE020
FNPT43 psi6 7 / 9 "1000 grade F2"€557.91
B
SV24834SW004
Priză8 psi3 1 / 10 "1000 grade F1 / 2 "€156.24
B
SV24834SW006
Priză8 psi3 3 / 5 "1000 grade F3 / 4 "€188.35
B
SV24834SW010
Priză1 / 2 psi4.375 "0 la 800 grade F1"€241.62
B
SV24834SW012
Priză1 / 2 psi4 5 / 7 "0 la 800 grade F1.25 "€418.39
B
SV24834SW014
Priză1 / 2 psi6"0 la 800 grade F1.5 "€449.65
B
SV24834SW020
Priză1 / 2 psi6 7 / 9 "0 la 800 grade F2"€531.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?