INGERSOLL-RAND Separator de apă pentru ulei


Separatoarele de ulei și apă Ingersoll Rand sunt utilizate în medii industriale prin îndepărtarea eficientă a uleiului și a altor contaminanți din apa condensată, asigurând conformitatea cu reglementările de mediu. Acestea împiedică descărcarea apei încărcate cu petrol în sistemele de apă uzată pentru durabilitatea mediului...y.Citeste mai mult

Filtru
Tip: Condensat
StilModelÎnălţimeLungimeMax. Flux de aerGreutateLăţimePreț (ex. TVA)
A
PSG-7
27.5 "11.5 "70 scfm25 lbs.11.5 "€1,824.31
B
PSG-15
30.875 "28.5 "125 scfm100 lbs.19.5 "€4,153.30

Mecanism de lucru

  • Condensul contaminat de la sistemele de aer comprimat intră în separator.
  • Faza inițială implică o etapă de filtrare primară care captează uleiul mai mare și particulele solide.
  • În etapa de coalescere, picăturile mai mici de ulei sunt reunite în mase mai mari. Acest lucru se realizează prin elemente de filtrare specializate coalescente care încurajează coalescența particulelor fine de ulei.
  • Uleiul reunit, acum în picături mai mari, se separă de apă datorită gravitației. Uleiul separat se ridică în partea de sus a separatorului.
  • Uleiul separat este colectat în partea de sus a separatorului, formând un strat distinct. Un sistem automat de drenaj elimină uleiul colectat din sistem, asigurând o îndepărtare eficientă a uleiului.
  • Apa tratată, acum lipsită de majoritatea uleiurilor și contaminanților, iese din separator printr-o ieșire de apă curată pentru o eliminare în siguranță.

DESCRIERE

  • Aceste separatoare au un tip de condens care separă și îndepărtează eficient uleiul din apă pentru respectarea mediului.
  • Acestea au prize NPT pentru ulei și apă, cu o dimensiune de 3/4 inch, asigurând compatibilitatea cu conexiunile standard de instalații sanitare.

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când alegeți un separator ulei-apă Ingersoll Rand pentru un anumit sistem de aer comprimat?

  • Dimensiunea compresorului
  • Debitul de condens
  • Conditii de mediu

Care este temperatura maximă de funcționare a separatoarelor de apă ulei Ingersoll Rand?

Aceste separatoare pot fi operate până la 90 de grade F.

Care este debitul maxim al acestor separatoare de apă ulei Ingersoll Rand?

Acestea oferă un debit maxim de 175 cfm.

Există considerații specifice pentru instalarea separatoarelor ulei-apă Ingersoll Rand?

Instalarea corectă presupune asigurarea separatorului într-o poziție plană, asigurarea drenajului adecvat și asigurarea unui spațiu adecvat pentru întreținere.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?