Separator de apă ulei INGERSOLL-RAND PSG-7 60 Cfm 1/2 inch intrare | AC2JJG 2KMP6

INGERSOLL-RAND Separator de apă ulei PSG-7 60 Cfm 1/2 inch

În stoc
Element: AC2JJG Model: PSG-7Crucea Ref: 2KMP6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,920.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator de ulei / apă
Volumul modulului de absorbție (gal.)2
Înălţime27.5 "
Lungime11.5 "
Max. Compresor de aer HP15
Max. Flux de aer70 scfm
TipCondensat
Greutate25 lbs.
Lăţime11.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Separatorul de apă ulei Ingersoll Rand PSG-7 este un dispozitiv folosit pentru separarea amestecurilor de ulei și apă, asigurând respectarea mediului și tratarea eficientă a apei. Este utilizat în aplicații de producție, auto și aviație, unde ape uzate uleioase sunt generate în timpul procesării.

Caracteristici:

  • Acest separator de apa ulei este conceput pentru compresoare de aer cu o putere maxima de 15 CP, asigurand performante eficiente in aplicatii industriale.
  • Dispune de o capacitate maximă de debit de aer de 60 SCFM, gestionând eficient condensul generat în timpul operațiunilor cu aer comprimat.
  • Acest separator de apă ulei Ingersoll Rand are un tip de condens, asigurând că separă și elimină în mod eficient uleiul din apă pentru respectarea mediului.
  • Dispune de prize NPT pentru ulei și apă, cu o dimensiune de 3/4 inch, asigurând compatibilitatea cu conexiunile standard de instalații sanitare.

Întrebări frecvente:

Î. Cum detectez scurgerile în supapa fluture Apollo LD14118SN12A?

A.

  • Inspectați vizual supapa pentru semne de scurgeri.
  • Ascultă sunete de șuierat lângă supapă.
  • Aplicați apă cu săpun în zonele potențiale cu scurgeri.
  • Se vor forma bule dacă există o scurgere.
  • Abordați scurgerile identificate prin reparații sau înlocuirea supapei.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMax. Flux de aerGreutateLăţimePreț
Separator de apă ulei INGERSOLL-RAND PSG-15 125 Cfm 1/2 inch intrare | AC2JJH 2KMP7 PSG-1530.875 "28.5 "125 scfm100 lbs.19.5 "€4,253.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND Separator de apă ulei PSG-7 60 Cfm 1/2 inch
€1,920.08 /unitate