Cilindrii pneumatici Parker cu corp rotund transformă aerul comprimat în mișcare liniară și oferă montaj frontal bloc în aplicații auto. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil cu finisaj argintiu pentru a rezista la coroziune și au capace și pistoane din aluminiu cu prelucrare de precizie pentru a oferi o rupere lină. Acești cilindri nereparabili, pre-lubrifiați din fabrică, sunt echipați cu bucșă de tijă alezată la toleranțe strânse pentru a asigura o funcționare lină și o viață lungă. Pistoanele sunt prelucrate cu precizie, filetate și fixate pentru etanșare și durabilitate. Au filete UNF pentru o capacitate excelentă de blocare a cuplului și capacitatea de transport a sarcinilor grele sau filete FNPT pentru conexiuni puternice și rezistente la scurgeri. Alegeți dintr-o gamă largă de acești cilindri, care funcționează la temperaturi cuprinse între -10 și 165 de grade Fahrenheit și au lungimi de cursă de până la 6 inci.