Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1.06BFDSRM05.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/16 inchi, cursă de 5 inchi | AG9MTD 20XR71

PARKER 1.06BFDSRM05.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/16 inchi, cursă de 5 inchi

În stoc
Articol: AG9MTD Model: 1.06BFDSRM05.00Crucea Ref: 20XR71
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
€125.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRotund nereparabil
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticDa
Presiune maximă250 psi
MountBloc frontal
Lungime totală9.66 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "FNPT
Rod Dia.0.312 "
Lungimea firului tijei0.75 "
Dimensiunea firului tijei5 / 16-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă5"
Temp. Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipCorp rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)22.63
Lățimea navei (cm)3.18
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCursăBore Dia.Piston magneticTemp. GamăLungime totalăDimensiunea portuluiRod Dia.Lungimea firului tijeiPreț
PARKER 0.31BFDSR01.00 Cilindru cu aer rotund 5/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AG9MQU 20XR39 0.31BFDSR01.001"5 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€70.37
PARKER 0.31BFDSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 2 inchi | AG9MQV 20XR40 0.31BFDSR02.002"5 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€73.99
PARKER 0.31BFDSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 3 inchi | AG9MQW 20XR41 0.31BFDSR03.003"5 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€77.60
PARKER 0.31BFDSR04.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 4 inchi | AG9MQX 20XR42 0.31BFDSR04.004"5 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "€81.25
PARKER 0.44BFDSR01.00 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AG9MQY 20XR43 0.44BFDSR01.001"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€80.33
PARKER 0.44BFDSR02.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 7/16 inchi, cursă de 2 inchi | AG9MQZ 20XR44 0.44BFDSR02.002"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€85.53
PARKER 0.44BFDSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 7/16 inchi, cursă de 3 inchi | AG9MRA 20XR45 0.44BFDSR03.003"7 / 16 "Nu-10 grade până la 165 grade F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€90.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1.06BFDSRM05.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/16 inchi, cursă de 5 inchi
€125.62 /unitate