Răcitoare de ulei cu aer forțat

Filtru

AKG -

Răcitoare de ulei cu aer forțat

StilModelInălțime totalăAdâncimefinalizareaLățimea totalăDimensiunea portuluiTipVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
ADCSB45-12-BP25-3--------€4,908.13
BD36-12-BP30--------€2,134.69
ADCSB45-24-BP25-3--------€4,910.12
CD70-12-BP30--------€3,615.33
ADCSB60-12-BP65-3--------€5,389.16
ADCSB45-24-BP65-3--------€4,910.12
ADCSB45-24-3--------€4,497.13
DD45-12-BP60--------€2,549.18
DD45-12-BP30--------€2,549.18
BD36-12-BP60--------€2,134.69
EDCSB30-12-BP65-3--------€3,133.13
FA20-1-15.5 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23021.65 "€2,255.46
EDCSB30-12-BP25-3--------€3,133.13
EDCSB20-24-BP65-3--------€2,812.33
EDCSB20-12-BP65-3--------€2,812.33
EDCSB20-24-3--------€2,385.20
EDCSB20-12-BP25-3--------€2,812.33
EDCSB20-12-3--------€2,385.20
GD30-12-BP25--------€1,825.85
GD30-12-BP65--------€1,831.46
HD20-12-BP65--------€1,658.38
IAL5-1-12.56 "Vopsit negru-SAE # 12Motor AC115/23013.78 "€1,892.66
JA30-1-16.75 "Vopsit negru-SAE # 20Motor AC115/23025.59 "€3,077.25
EDCSB16-24-BP25-3--------€2,154.32
KDS1-12--------€682.13

Răcitoare de ulei cu aer forțat

Răcitoarele de ulei cu aer forțat sunt ideale pentru utilizarea în despicatoare de bușteni, ascensoare de camioane și palanuri auto pentru a disipa căldura excesivă din componente. Aceste unități sunt echipate cu un ventilator cu motor care ajută la răcirea uleiului hidraulic pe măsură ce trece prin miezul sau serpentina schimbătorului de căldură. AKG răcitoarele de ulei sunt instalate în linie cu unitatea de putere hidraulică pentru a se răci înainte de a intra în cadru. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste sisteme de răcire a uleiului hidraulic disponibile în opțiuni de tip de motor AC și DC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?