Consumabile de finisare

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Abraziv Blast Suit Xxx-large
Cod produs: AD3QEP
Model: 41425
€407.88 /unitate
Adauga in cos
Guler de reglare
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Guler de reglare

Cod produs: CH9NRU
Model: C2500
€138.21 /unitate
Vezi detalii
Pistoale de aer
SMC VALVES

Pistoale de aer

Cod produs: AN4BBC
Model: VMG11W-N02-24
€103.80 /unitate
Vezi detalii
Saci de colectare, extractie de praf, 2 microni, lungime de 2 3/4 ft
Cod produs: CR4ZJF
Model: 717521
€68.50 /ambalaj
Adauga in cos
Instrument de debavurare, interior / exterior
Cod produs: CD4TLX
Model: 70072
Vezi detalii
Colector de praf 1754 Cfm 3 Hp
Cod produs: AD4QKX
Model: 1792073 K
€2,805.84 /unitate
Adauga in cos
Colector de praf, portabil în două trepte, 1100 CFM max., 1 1/2 CP CP
Cod produs: AC8GTJ
Model: 3AA17
€1,319.16 /unitate
Adauga in cos
Colector de praf, portabil în două trepte, 600 cfm max. Debit, 3/4 CP, 7.5 A
Cod produs: AC8GTX
Model: 3AA31
€624.23 /unitate
Adauga in cos
Kit Porta Blaster 80-125 PSI
Cod produs: AF6GEL
Model: 40015
€198.53 /unitate
Adauga in cos
Sandblaster portabil 90lb 60 până la 125 psi
Cod produs: AA2RZA
Model: 10Z912
€339.19 /unitate
Adauga in cos
Reducerea bucșei 5 inch Pr
NORTON ABRASIVES

Reducerea bucșei 5 inch Pr

Cod produs: AF8LKW
Model: 66261080534
€318.93 /ambalaj
Adauga in cos
Suprafața ferestrei Pk5
Cod produs: AA6YPX
Model: 11698
€73.94 /unitate
Adauga in cos
12...3233

Consumabile de finisare

Materialele de finisare cuprind o gamă largă de materiale și instrumente folosite pentru a obține retușurile finale și pentru a îmbunătăți aspectul unui proiect sau a unei suprafețe. Aceste consumabile includ blastere abrazive, tampon de banc, polizoare, colectoare de praf și accesorii. Sunt utilizate pentru netezirea suprafețelor rugoase, umplerea golurilor și imperfecțiunilor, aplicarea straturilor de protecție și adăugarea de finisaje decorative. Materialele de finisare sunt folosite în prelucrarea lemnului, pictură și meșteșuguri pentru a obține un aspect profesional și lustruit. Acestea asigură durabilitatea, estetica și calitatea generală a produsului sau a suprafeței finite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?