Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit ALC 40015 Porta Blaster 80-125 PSI | AF6GEL 15E789

ALC 40015 Kit Porta Blaster 80-125 PSI

În stoc
Articol: AF6GEL Model: 40015Crucea Ref: 15E789
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
€198.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit portabil Blaster
Presiunea aerului80-125 PSI
CFM obligatoriu @ 80 PSI7
Hopper CapacitateNelimitat
Lungimea furtunului10ft
MaterialOţel
TipFolosește abrazive sau apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8424200000

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiArticolMaterialTipPreț
ALC 40001 Blaster cu presiune 65 lb Capacitate | AA6YNG 15E742 4000110ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€1,676.82
ALC 40004 Blaster cu presiune 150 lb Capacitate | AA6YNH 15E743 4000415ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€1,939.39
ALC 40005 Blaster cu presiune 250 lb Capacitate | AA6YNJ 15E744 4000525ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€3,231.08
ALC 40017 Sifon Blaster 50 lb Capacitate 7 picioare Furtun | AA6YPE 15E765 400177ftSifon BlasterPlasticAspiraţie€297.77
ALC 40018 Sifon Blaster 90 lb Buncăr 7 picioare Furtun | AA6YPF 15E766 400187ftSifon BlasterPlasticAspiraţie€424.00
ALC 40012 Blaster pentru sticle portabil 80-125 PSI | AA6YQC 15E791 40012-Blaster portabil pentru sticlePolimerFolosește abrazive sau apă€206.16
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Reciclare manuală și fără praf€212.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALC 40015 Kit Porta Blaster 80-125 PSI
€198.54 /unitate