Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALC 40012 Blaster pentru sticle portabil 80-125 PSI | AA6YQC 15E791

ALC 40012 Blaster pentru sticle portabil 80-125 PSI

În stoc
Element: AA6YQC Model: 40012Crucea Ref: 15E791

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€208.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlaster portabil pentru sticle
Presiunea aerului80-125 PSI
CFM obligatoriu @ 80 PSI15
MaterialPolimer
TipFolosește abrazive sau apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8424201000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiArticolMaterialTipPreț
ALC 40001 Blaster cu presiune 65 lb Capacitate | AA6YNG 15E742 4000110ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€1,676.82
ALC 40004 Blaster cu presiune 150 lb Capacitate | AA6YNH 15E743 4000415ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€1,906.29
ALC 40005 Blaster cu presiune 250 lb Capacitate | AA6YNJ 15E744 4000525ftBlaster de presiune portabilOţeldeadman€3,149.10
ALC 40017 Sifon Blaster 50 lb Capacitate 7 picioare Furtun | AA6YPE 15E765 400177ftSifon BlasterPlasticAspiraţie€297.77
ALC 40018 Sifon Blaster 90 lb Buncăr 7 picioare Furtun | AA6YPF 15E766 400187ftSifon BlasterPlasticAspiraţie€424.00
ALC 40013 Spot Blaster 80-125 PSI | AA6YQE 15E793 40013-Spot Blaster-Reciclare manuală și fără praf€214.50
Kit ALC 40015 Porta Blaster 80-125 PSI | AF6GEL 15E789 4001510ftKit portabil BlasterOţelFolosește abrazive sau apă€200.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALC 40012 Blaster pentru sticle portabil 80-125 PSI
€208.16 /unitate